定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WATTS LF4719-1412 オスエルボ、3/4 インチ入口、13.8 バール圧力 | BR4GQG 0472026

WATTS LF4719-1412 オスエルボ、入口 3/4 インチ、圧力 13.8 Bar

在庫あり
アイテム: BR4GQG モデル:LF4719-1412相互参照:0472026

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥3,644 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemオスエルボ
曲げ角度90度
ボディフィニッシュ鉛フリー真鍮
ボディ材質鉛フリー真鍮
入口接続プッシュして接続
入口サイズ3 / 4 "
インレットタイプクイックコネクト
Lead現在ではない
最大 作動圧力200 PSI
製造元シリーズLF4719
最小温度33度F
コンセント接続おねじ
コンセントサイズ3 / 4 "
コンセントタイプおねじ
作業温度。200度F

発送情報:

船の重量(kg) 0.14

商品の詳細:

オスエルボ、3/4 インチ入口、13.8 Bar 圧力

製品バリエーション

プロダクトモデルボディ材質入口サイズ最大 作動圧力製造元シリーズ最小温度コンセントサイズコンセントタイプ価格
WATTS 1019B-0604 オスエルボ、3/8 インチ入口、10.3 バール圧力 | BQ2TEE 0666138 1019B-0604ポリプロピレン3 / 8 "10.3バー1019B33度F1 / 4 "おねじ¥6,048
WATTS 1019B-0404 オスエルボ、1/4 インチ入口、10.3 バール圧力 | BQ2TEF 0666136 1019B-0404ポリプロピレン1 / 4 "10.3バー1019B33度F1 / 4 "おねじ¥4,603
WATTS 1019B-0406 オスエルボ、1/4 インチ入口、10.3 バール圧力 | BQ2TEJ 0666137 1019B-0406ポリプロピレン1 / 4 "10.3バー1019B33度F3 / 8 "おねじ¥5,433
WATTS 1019B-0606 オスエルボ、3/8 インチ入口、10.3 バール圧力 | BQ2TEK 0666139 1019B-0606ポリプロピレン3 / 8 "10.3バー1019B33度F3 / 8 "おねじ¥6,256
WATTS 1019B-0806 オスエルボ、1/2 インチ入口、10.3 バール圧力 | BQ2TEL 0666140 1019B-0806ポリプロピレン1 / 2 "10.3バー1019B33度F3 / 8 "おねじ¥7,905
WATTS 1019B-0402 オスエルボ、1/4 インチ入口、10.3 バール圧力 | BQ2TEN 0666135 1019B-0402ポリプロピレン1 / 4 "10.3バー1019B33度F1 / 8 "おねじ¥4,124
WATTS 3519-1412 オスエルボ、3/4 インチ x 3/4 インチサイズ、プラスチック | BR9EXH 0959791 3519-1412-3 / 4 "250 PSI-33度F--¥3,216

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WATTS LF4719-1412 オスエルボ、入口 3/4 インチ、圧力 13.8 Bar
¥3,644 /単価