入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧力伝送器 |
正確さ | +/- 0.50%フルスケール |
と互換性 | 316ステンレス鋼と互換性のあるすべてのプロセス |
接続サイズ | 1/8 "MNPT |
電気的接続 | 4ピンHirschmannスタイルADIN43650-Aコネクタ |
住まい | 304ステンレススチール |
マックス。 圧力 | 600 |
最大動作温度。 | -40度から257度F |
出力 | 1から5 VDCへ |
必要な電力 | 9から36 VDCへ |
レンジ | 0〜300 |
熱エラー | +/- 3%(-4〜185F) |
船の重量(kg) | 0.13 |
船高(cm) | 14.99 |
船の長さ(cm) | 8.38 |
船幅(cm) | 3.56 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | マックス。 圧力 | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
G17M0115DO60# | 120 | 0〜60 | ¥45,375 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。