定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ASHCROFT A4BCM0442D01000# 本質安全防爆トランスデューサ 0 ~ 1000psi | AE3GFR 5DDH2

ASHCROFT A4BCM0442D01000#本質安全防爆トランスデューサ0から1000psi

在庫あり
アイテム: AE3GFR モデル: A4BCM0442D01000#相互参照:5DDH2

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥121,947 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格本質的に安全なトランスデューサー
正確さ+/- 0.3%
と互換性316ステンレス鋼と互換性のあるすべてのプロセス
電気的接続DIN43650-A
住まい304ステンレススチール
ループ抵抗ループ電源電圧に依存
マックス。 圧力2000のプサイ
NEMA評価4X
最大動作温度。-40から257 F
出力4〜20 VDCで12〜30 mA
必要な電力12から30 VDCへ
プロセス接続1/2 "NPTオス
レンジ0から1000へのpsi
安全性評価クラスI、IIおよびIII、Div。 1および2、グループA、B、C、D、FおよびG
熱エラー+/- 2%(-4〜185F)
接液材料316Lステンレススチール

発送情報:

船の重量(kg) 0.26
船高(cm)11.94
船の長さ(cm)7.62
船幅(cm)4.57
HSコード9026204000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルと互換性マックス。 圧力プロセス接続レンジ価格
ASHCROFT A4SBMO242DO15# 本質安全防爆トランスデューサ 0 ~ 15psi | AE3GEV 5DDF2 A4SBMO242DO15#316ステンレス鋼と互換性のあるすべてのプロセス30のプサイ1/4 "NPTオス0から15へのpsi¥121,947
ASHCROFT A4SBM0242D015#&VAC トランスデューサ 30 インチ Hg Vac ~ 15 Psi | AE3GEW 5DDF3 A4SBM0242D015#&VAC316ステンレス鋼と互換性のあるすべてのプロセス30のプサイ1/4 "NPTオス30 "HgVacから15Psi¥121,947
ASHCROFT A4SBM0242D030# 本質安全防爆トランスデューサ 0 ~ 30psi | AE3GEX 5DDF4 A4SBM0242D030#316ステンレス鋼と互換性のあるすべてのプロセス60のプサイ1/4 "NPTオス0から30へのpsi¥121,947
ASHCROFT A4SBM0242D060# 本質安全防爆トランスデューサ 0 ~ 60psi | AE3GEY 5DDF5 A4SBM0242D060#316ステンレス鋼と互換性のあるすべてのプロセス120のプサイ1/4 "NPTオス0から60へのpsi¥121,947
ASHCROFT A4SBM0242D0100# 本質安全防爆トランスデューサ 0 ~ 100psi | AE3GEZ 5DDF6 A4SBM0242D0100#316ステンレス鋼と互換性のあるすべてのプロセス200のプサイ1/4 "NPTオス0から100へのpsi¥121,947
ASHCROFT A4SBM0242D0200# 本質安全防爆トランスデューサ 0 ~ 200psi | AE3GFA 5DDF7 A4SBM0242D0200#316ステンレス鋼と互換性のあるすべてのプロセス400のプサイ1/4 "NPTオス0から200へのpsi¥121,947
ASHCROFT A4SBM0242D0300# 本質安全防爆トランスデューサ 0 ~ 300psi | AE3GFB 5DDF8 A4SBM0242D0300#316ステンレス鋼と互換性のあるすべてのプロセス600のプサイ1/4 "NPTオス0から300へのpsi¥121,947

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ASHCROFT A4BCM0442D01000#本質安全防爆トランスデューサ0から1000psi
¥121,947 /単価