入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 本質的に安全なトランスデューサー |
正確さ | +/- 0.3% |
と互換性 | 316ステンレス鋼と互換性のあるすべてのプロセス |
電気的接続 | DIN43650-A |
住まい | 304ステンレススチール |
ループ抵抗 | ループ電源電圧に依存 |
マックス。 圧力 | 30のプサイ |
NEMA評価 | 4X |
最大動作温度。 | -40から257 F |
出力 | 4〜20 VDCで12〜30 mA |
必要な電力 | 12から30 VDCへ |
プロセス接続 | 1/4 "NPTオス |
レンジ | 0から15へのpsi |
安全性評価 | クラスI、IIおよびIII、Div。 1および2、グループA、B、C、D、FおよびG |
熱エラー | +/- 2%(-4〜185F) |
接液材料 | 316Lステンレススチール |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 11.94 |
船の長さ(cm) | 7.37 |
船幅(cm) | 4.83 |
HSコード | 9026204000 |
原産国 | US |
モデル | と互換性 | マックス。 圧力 | プロセス接続 | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A4SBM0242D015#&VAC | 316ステンレス鋼と互換性のあるすべてのプロセス | 30のプサイ | 1/4 "NPTオス | 30 "HgVacから15Psi | ¥121,947 | |
A4SBM0242D030# | 316ステンレス鋼と互換性のあるすべてのプロセス | 60のプサイ | 1/4 "NPTオス | 0から30へのpsi | ¥121,947 | |
A4SBM0242D060# | 316ステンレス鋼と互換性のあるすべてのプロセス | 120のプサイ | 1/4 "NPTオス | 0から60へのpsi | ¥121,947 | |
A4SBM0242D0100# | 316ステンレス鋼と互換性のあるすべてのプロセス | 200のプサイ | 1/4 "NPTオス | 0から100へのpsi | ¥121,947 | |
A4SBM0242D0200# | 316ステンレス鋼と互換性のあるすべてのプロセス | 400のプサイ | 1/4 "NPTオス | 0から200へのpsi | ¥121,947 | |
A4SBM0242D0300# | 316ステンレス鋼と互換性のあるすべてのプロセス | 600のプサイ | 1/4 "NPTオス | 0から300へのpsi | ¥121,947 | |
A4SBM0242D0500# | 316ステンレス鋼と互換性のあるすべてのプロセス | 1000のプサイ | 1/4 "NPTオス | 0から500へのpsi | ¥121,947 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。