入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | XP圧力トランスデューサ |
正確さ | +/- 0.3% |
と互換性 | 316ステンレス鋼と互換性のあるすべてのプロセス |
電気的接続 | 1/2 "NPTオスコンジット |
住まい | 304ステンレススチール |
リード長 | 36 " |
マックス。 圧力 | 10のプサイ |
NEMA評価 | 7と9 |
最大動作温度。 | -40から257 F |
出力 | 1から5 VDCへ |
必要な電力 | 10から36 VDCへ |
プロセス接続 | 1/4 "NPTオス |
レンジ | 0から5へのpsi |
安全性評価 | クラス1、Div。 1&2、グループA、B、C、およびD、クラス2、Div。 1&2、グループE、F、およびG |
熱エラー | +/- 2%(-4〜185F) |
接液材料 | 316ステンレススチール |
船の重量(kg) | 0.24 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 9026204000 |
原産国 | US |
モデル | マックス。 圧力 | 出力 | 必要な電力 | プロセス接続 | レンジ | 安全性評価 | 接液材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2XBF0442C25#G | 10のプサイ | 4〜20 VDCで12〜30 mA | 12から30 VDCへ | 1/2 "NPTメス | 0から5へのpsi | クラス1、Div。 1および2、グループA、B、C、およびD、クラス1および2、Div 1および2、グループE、FおよびG | 316Lステンレススチール | ¥149,315 | |
A2XBF0442C215#G&VAC | 30のプサイ | 4〜20 VDCで12〜30 mA | 12から30 VDCへ | 1/2 "NPTメス | 30 "HgVacから15Psi | クラス1、Div。 1および2、グループA、B、C、およびD、クラス1および2、Div 1および2、グループE、FおよびG | 316Lステンレススチール | ¥149,315 | |
A2XBF0442C215#G | 30のプサイ | 4〜20 VDCで12〜30 mA | 12から30 VDCへ | 1/2 "NPTメス | 0から15へのpsi | クラス1、Div。 1および2、グループA、B、C、およびD、クラス1および2、Div 1および2、グループE、FおよびG | 316Lステンレススチール | ¥149,315 | |
A2XBF0442C230#G | 60のプサイ | 4〜20 VDCで12〜30 mA | 12から30 VDCへ | 1/2 "NPTメス | 0から30へのpsi | クラス1、Div。 1および2、グループA、B、C、およびD、クラス1および2、Div 1および2、グループE、FおよびG | 316Lステンレススチール | ¥149,315 | |
A2XBF0442C260#G | 120のプサイ | 4〜20 VDCで12〜30 mA | 12から30 VDCへ | 1/2 "NPTメス | 0から60へのpsi | クラス1、Div。 1および2、グループA、B、C、およびD、クラス1および2、Div 1および2、グループE、FおよびG | 316Lステンレススチール | ¥149,315 | |
A2XBF0442C2100#G | 200のプサイ | 4〜20 VDCで12〜30 mA | 12から30 VDCへ | 1/2 "NPTメス | 0から100へのpsi | クラス1、Div。 1および2、グループA、B、C、およびD、クラス1および2、Div 1および2、グループE、FおよびG | 316Lステンレススチール | ¥149,315 | |
A2XBF0442C2200#G | 400のプサイ | 4〜20 VDCで12〜30 mA | 12から30 VDCへ | 1/2 "NPTメス | 0から200へのpsi | クラス1、Div。 1および2、グループA、B、C、およびD、クラス1および2、Div 1および2、グループE、FおよびG | 316Lステンレススチール | ¥149,315 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。