定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ARO P221SC-120-A Solenoid Air Control Valve, 120V Ac, 1/8 Inch Size Pipe Size, 0 To 120 Psi | CN8VYH 6JJ48

ARO P221SC-120-A ソレノイドエアコントロールバルブ、120V AC、1/8 インチサイズパイプサイズ、0 ~ 120 Psi

在庫あり
アイテム: CN8VYH モデル: P221SC-120-A相互参照:6JJ48

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥54,531 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemソレノイドエアコントロールバルブ

発送情報:

船の重量(kg) 0.14
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)2.54
船幅(cm)2.54

製品バリエーション

プロダクトモデル全体の高さアクチュエータ/リターンエアバルブタイプ全体の長さ(Overall Length)全幅パイプサイズ消費電力圧力範囲価格
AROA222SS-120-Aソレノイドエアコントロールバルブ1/4インチ120VAC | AB9XKK 2G429 A222SS-120-A3.875 "ソレノイド/スプリング4ウェイ、2ポジション3 15 / 32 "1"1 / 4 "4.8W0から150へのpsi¥40,007
AROA249SS-120-Aソレノイドエアコントロールバルブ1/4インチ120VAC | AB9XKP 2G445 A249SS-120-A3 9 / 16 "ソレノイド/スプリング4ウェイ、2ポジション3.875 "1"1 / 4 "4.8 W50から150へのpsi¥40,593
AROA312SD-012-Dソレノイドエアコントロールバルブ1/4インチ12VDC | AB9XKT 2G449 A312SD-012-D3.25 "ソレノイド/ソレノイド4ウェイ、3ポジション3 31 / 32 "1 15 / 16 "1 / 4 "4.8W50から150へのpsi¥72,624
AROK216SS-120-Aソレノイドエアコントロールバルブ1/8インチ120VAC | AB9XME 2G557 K216SS-120-A3.5 "ソレノイド/スプリング4ウェイ、2ポジション10.625 "4.5 "3 / 4 "-50から150へのpsi¥232,460
AROCAT66P-024-Dソレノイドエアコントロールバルブ1/4インチ24VDC | AD8AEC 4HN47 CAT66P-024-D3.5 "ソレノイド/スプリング3ウェイ、2ポジション2.125 "1.25 "1 / 4 "15W0から150へのpsi¥30,940
AROCAT66P-120-Aソレノイドエアコントロールバルブ1/4インチ120VAC | AD8AED 4HN48 CAT66P-120-A3.5 "ソレノイド/スプリング3ウェイ、2ポジション2.125 "1.25 "1 / 4 "15W0から150へのpsi¥33,666
AROA222SS-024-Dソレノイドエアコントロールバルブ1/4インチ24VDC | AE2JLQ 4XT38 A222SS-024-D3.875 "ソレノイド/スプリング4ウェイ、2ポジション3 15 / 32 "1"1 / 4 "4.8W0から150へのpsi¥39,382

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ARO P221SC-120-A ソレノイドエアコントロールバルブ、120V AC、1/8 インチサイズパイプサイズ、0 ~ 120 Psi
¥54,531 /単価