入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソレノイドエアコントロールバルブ |
アクチュエータ/リターン | ソレノイド/スプリング |
エアバルブタイプ | 3ウェイ、2ポジション |
周りの派遣社員。 範囲 | 0度から122度F |
ボディスタイル | ボディ移植 |
CFM | 7.0 |
体積係数 | 0.2 |
電気的接続 | DINコネクタ |
NEMA分類 | NEMA 4 |
ノーマルオープン/ノーマルクローズ | ノーマルクローズ |
全体の高さ | 3.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2.125 " |
全幅 | 1.25 " |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
消費電力 | 15W |
圧力範囲 | 0から150へのpsi |
シフトテクノロジー | 直接 |
UPC | 993281059037 |
電圧 | 24 VDC |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 9.14 |
HSコード | 8481809005 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | アクチュエータ/リターン | エアバルブタイプ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | パイプサイズ | 消費電力 | 圧力範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A222SS-120-A | 3.875 " | ソレノイド/スプリング | 4ウェイ、2ポジション | 3 15 / 32 " | 1" | 1 / 4 " | 4.8W | 0から150へのpsi | ¥40,007 | ||
A249SS-120-A | 3 9 / 16 " | ソレノイド/スプリング | 4ウェイ、2ポジション | 3.875 " | 1" | 1 / 4 " | 4.8 W | 50から150へのpsi | ¥39,905 | ||
A312SD-012-D | 3.25 " | ソレノイド/ソレノイド | 4ウェイ、3ポジション | 3 31 / 32 " | 1 15 / 16 " | 1 / 4 " | 4.8W | 50から150へのpsi | ¥72,624 | ||
K216SS-120-A | 3.5 " | ソレノイド/スプリング | 4ウェイ、2ポジション | 10.625 " | 4.5 " | 3 / 4 " | - | 50から150へのpsi | ¥232,460 | ||
CAT66P-120-A | 3.5 " | ソレノイド/スプリング | 3ウェイ、2ポジション | 2.125 " | 1.25 " | 1 / 4 " | 15W | 0から150へのpsi | ¥33,666 | ||
A222SS-024-D | 3.875 " | ソレノイド/スプリング | 4ウェイ、2ポジション | 3 15 / 32 " | 1" | 1 / 4 " | 4.8W | 0から150へのpsi | ¥37,740 | ||
A249SS-024-D | 3 9 / 16 " | ソレノイド/スプリング | 4ウェイ、2ポジション | 3.875 " | 1" | 1 / 4 " | 4.8W | 50から150へのpsi | ¥39,794 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。