アラームロック ピルファーガード出口ドアアラーム
アラーム ロック ピルファーガード出口ドア アラームは、小売店、病院、学校、オフィス ビル、ホテルの安全性とセキュリティを向上させるのに最適です。 出口ドアからの不正アクセスを防ぎます。
形式 | モデル | アラームタイプ | 身長 | 身長 | 身幅 | 電源 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PG30MS | 聞こえる | 2.375 " | 9" | 2.5 " | 9Vバッテリー | キーレス制御 | ¥66,476 | |
B | PG10 | ツインアクションホーンでアラームを終了 | 8.5 " | 3.25 " | 10 " | バッテリーパック | ツインアクションホーンでアラームを終了 | ¥44,045 |
特徴
- アラーム ロック ピルファーガード出口ドア アラームは、耐久性と美的外観を強化するメタリックシルバー仕上げが特徴です。
- 電源としてバッテリーパックが含まれており、手を使わずにドアを操作できます。
- 通常の動作条件からの逸脱をオペレータに知らせるために、可聴/アナウンス/ホーンアラームが提供されます。
- アラームロック ピルファーガルド出口ドア警報器 シリンダー式ほぞ穴錠を採用し、セキュリティーを強化しています。 また、保存寿命が長く、エネルギー密度が向上する 9V アルカリ電池も含まれています。
よくある質問
これらのアラーム ロック ピルファーガード出口ドア アラームを維持するにはどうすればよいですか?
- 定期的にアラームをテストして、正しく機能していることを確認してください。
- 電池の残量が少なくなった場合は、すぐに交換してください。
- 警報器は乾いた柔らかい布で定期的に掃除してください。
- ドアとフレームに損傷や磨耗がないか定期的に確認してください。
これらの警報器の電池はいつ交換すればよいですか?
アラームが鳴り続けるようになったら、変更する必要があります。
これらのピルファーガルド出口ドア警報器の音量はどれくらいですか?
ピルファーガルド出口ドア警報器の定格は 95 dB
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ポータブルロックアウトキット
- エアレギュレーター
- 穀物水分テスター
- 磁気シートセパレーター
- 製氷機コントロール
- マテリアルリフト
- 自動車外装
- 減速機
- HVACテスト機器
- ブロンズ
- APPROVED VENDOR Oリングアクセサリー
- APPROVED VENDOR 黄銅製三方ボールバルブ FNPT×FNPT×FNPT
- PROTO ハンマーのヒント
- WIEGMANN 台座柱長さ 41 インチの角度付きスチール
- DIXON 圧力スプレーガン
- AMERICRAFT MANUFACTURING 重力インテークシャッター
- SPEARS VALVES CPVCコンパクトボールバルブ レギュラータイプ ソケットエンド FKM
- MARTIN SPROCKET トリプルストックボアC形ローラチェーンスプロケット チェーン番号100
- 3M Roloc 布ディスク
- ASHLAND CONVEYOR 固定フラットストップ