定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

AROA222SS-120-Aソレノイドエアコントロールバルブ1/4インチ120VAC | AB9XKK 2G429

ARO A222SS-120-A 電磁エアコントロールバルブ 1/4 インチ 120VAC

在庫あり
アイテム:AB9XKK モデル:A222SS-120-A相互参照:2G429

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥40,007 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemソレノイドエアコントロールバルブ
アクチュエータ/リターンソレノイド/スプリング
エアバルブタイプ4ウェイ、2ポジション
周りの派遣社員。 範囲0度から180度F
ボディスタイル積み重ね可能な
CFM68
体積係数1.9
電気的接続DINコネクタ
NEMA分類NEMA 4
全体の高さ3.875 "
全体の長さ(Overall Length)3 15 / 32 "
全幅1"
パイプサイズ1 / 4 "
消費電力4.8W
圧力範囲0から150へのpsi
シフトテクノロジーソレノイド/パイロット
電圧120 VAC

発送情報:

船の重量(kg) 0.5
船高(cm)7.37
船の長さ(cm)11.68
船幅(cm)9.91
HSコード8481809050
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル全体の高さアクチュエータ/リターンエアバルブタイプ全体の長さ(Overall Length)全幅パイプサイズ消費電力圧力範囲価格
AROA249SS-120-Aソレノイドエアコントロールバルブ1/4インチ120VAC | AB9XKP 2G445 A249SS-120-A3 9 / 16 "ソレノイド/スプリング4ウェイ、2ポジション3.875 "1"1 / 4 "4.8 W50から150へのpsi¥40,593
AROA312SD-012-Dソレノイドエアコントロールバルブ1/4インチ12VDC | AB9XKT 2G449 A312SD-012-D3.25 "ソレノイド/ソレノイド4ウェイ、3ポジション3 31 / 32 "1 15 / 16 "1 / 4 "4.8W50から150へのpsi¥72,624
AROK216SS-120-Aソレノイドエアコントロールバルブ1/8インチ120VAC | AB9XME 2G557 K216SS-120-A3.5 "ソレノイド/スプリング4ウェイ、2ポジション10.625 "4.5 "3 / 4 "-50から150へのpsi¥232,460
AROCAT66P-024-Dソレノイドエアコントロールバルブ1/4インチ24VDC | AD8AEC 4HN47 CAT66P-024-D3.5 "ソレノイド/スプリング3ウェイ、2ポジション2.125 "1.25 "1 / 4 "15W0から150へのpsi¥30,940
AROCAT66P-120-Aソレノイドエアコントロールバルブ1/4インチ120VAC | AD8AED 4HN48 CAT66P-120-A3.5 "ソレノイド/スプリング3ウェイ、2ポジション2.125 "1.25 "1 / 4 "15W0から150へのpsi¥33,666
AROA222SS-024-Dソレノイドエアコントロールバルブ1/4インチ24VDC | AE2JLQ 4XT38 A222SS-024-D3.875 "ソレノイド/スプリング4ウェイ、2ポジション3 15 / 32 "1"1 / 4 "4.8W0から150へのpsi¥39,382
AROA249SS-024-Dソレノイドエアコントロールバルブ1/4インチ24VDC | AE2JLR 4XT40 A249SS-024-D3 9 / 16 "ソレノイド/スプリング4ウェイ、2ポジション3.875 "1"1 / 4 "4.8W50から150へのpsi¥40,593

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ARO A222SS-120-A 電磁エアコントロールバルブ 1/4 インチ 120VAC
¥40,007 /単価