EATON Danfoss VF1-16 シリーズ フローコントロールバルブ
Eaton Danfoss VF1-16 シリーズ流量制御バルブは、配管および配管システムで水、ガス、油などの流体の流れを調整するために使用されます。 これらは、HVAC システム、水処理プラント、製油所、化学処理プラントで有益です。
動作メカニズム
- バルブが完全に開いているとき、可動要素は流体が妨げられることなくバルブを通って自由に流れることができる位置にあります。
- 可動要素が調整されると、流体が通過する開口部が小さくなり、バルブを通過する流体の流れが制限されます。
- 可動子の位置を変えることで規制量を調整できます。
特徴
- Eaton Danfoss VF1-16 シリーズ流量制御バルブは、最大 210 bar の圧力に耐えるスチール構造を特徴としています。
- XNUMX つの異なるパイプに同時に接続できる XNUMX つのポートがあります。
- これらのバルブには、漏れを最小限に抑えるための Buna-N シールが付いています。
- これらは、バルブへの汚染物質の侵入を防ぎ、毎分最大 18 リットルの流量を処理するために、16/13/114 ミクロンの ISO 清浄度コードに準拠しています。
対応アクセサリー
- Eaton 565810 スペアパーツ シール キット: このキットは、効率的な操作を確保するために、ユーザーが損傷した/摩耗したシールを交換するのに役立ちます。
よくある質問
これらのバルブの使用温度範囲はどれくらいですか?
これらのバルブは、-40 ~ 120 ℃ の範囲の温度に耐えることができます。
特定の用途に適した流量制御バルブを選択するにはどうすればよいですか?
流量制御バルブの選択は、流体の種類、流量、圧力、温度、システム要件によって異なります。
流量制御バルブのメンテナンスはどのようにすればよいですか?
流量制御バルブのメンテナンスには、定期的な検査、洗浄、潤滑、および損傷または摩耗した部品の修理または交換が含まれます。
流量制御バルブのキャビテーションを防ぐにはどうすればよいですか?
流量制御バルブでのキャビテーションは、圧力降下定格の高いバルブを使用するか、流速を下げるか、またはアンチキャビテーション トリムを取り付けることで防止できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 計装マニホールドバルブ
- 直線アクションクランプ
- 柔軟なバリアシステム
- ストリップドアハードウェア
- シリンダーリフトトラック
- エアフィルター
- 包装用テープディスペンサーと機器
- コンピュータ用品とメディア
- スターターとコンタクター
- スレッドおよびガスケットシーラント
- METRO エンクロージャーパネル
- WEILER 4 "直径ワイヤーホイールブラシ、最大20,000 RPM
- PHILIPS ADVANCE 蛍光バラスト
- VERMONT GAGE 標準ねじ山ゲージ、5 / 16-20 Un
- SPEARS VALVES CPVC プレミアム電動ラグインサートバタフライバルブ、亜鉛ラグ、EPDM
- NUPLA エルゴパワー ドレイン スペード
- MCDONNELL & MILLER プローブ
- MASTER LOCK 6125 ラミネートスチールキー付き南京錠
- VESTIL SCTAB シリーズ フットポンプおよび電動シザーリフトテーブル
- GROVE GEAR GRG シリーズ アイアンマン ウォーム減速機