ARO DAB05-ASCC-2-G ドラムポンプ ハイトレル シール 12 Gpm 1/2 インチ
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
アイテム価格 | ポンプ |
ボディ材質 | アルミニウム |
排出チューブ材料 | ビニール |
入口サイズ | 1/4 "FNPT |
内部部品材料 | アルミニウム、ハイトレル |
マックス。 フロー | 12 gpm |
最大フローGPM | 12 |
シール材 | ハイトレル |
吸引チューブの長さ | 39-39 / 64インチ |
サクションチューブアウトレットIDサイズ | .622インチ |
サクションチューブアウトレットODサイズ | 27/64インチ |
タイプ | ツインダイヤフラムドラム |
船の重量(kg) | 9.45 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 130.81 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 8413500050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | マックス。 フロー | シール材 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAB05-PPUU-2-F | ポリプロピレン | 14.4 GPM | ポリウレタン | ツインダイヤフラムドラム | ¥299,357 | ||
DAB05-PPAA-2-E | ポリプロピレン | 14.4 GPM | サントプレン | ツインダイヤフラムドラム | ¥340,784 | ||
DAB05-SSTT-2-H | ステンレス鋼 | 12 gpm | PTFE | ツインダイヤフラムドラム | ¥736,984 | ||
612041-4-G | 炭素鋼 | 9 GPM | ブナN | ドラム缶 | ¥468,109 | ||
NM2202B-11-C31 | ステンレス鋼 | 4 GPM | ポリエチレン | ウォールマウント/スタブ | ¥713,670 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。