ARO NM2202B-11-C31 ポンプエアドラム 2 1
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
アイテム価格 | ポンプ |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
入口サイズ | 1/4 "FNPT |
内部部品材料 | ステンレス鋼、ポリエチレン |
マックス。 フロー | 4 GPM |
最大フローGPM | 4 |
シール材 | ポリエチレン |
吸引チューブの長さ | 19-7 / 8インチ |
サクションチューブアウトレットIDサイズ | 1.872インチ |
サクションチューブアウトレットODサイズ | 2-1 / 8インチ |
タイプ | ウォールマウント/スタブ |
船の重量(kg) | 9.96 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 92.08 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 8413500090 |
原産国 | TW |
モデル | ボディ材質 | マックス。 フロー | シール材 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DAB05-PPUU-2-F | ポリプロピレン | 14.4 GPM | ポリウレタン | ツインダイヤフラムドラム | ¥299,357 | |
DAB05-PPAA-2-E | ポリプロピレン | 14.4 GPM | サントプレン | ツインダイヤフラムドラム | ¥340,784 | |
DAB05-SSTT-2-H | ステンレス鋼 | 12 gpm | PTFE | ツインダイヤフラムドラム | ¥736,984 | |
DAB05-ASCC-2-G | アルミニウム | 12 gpm | ハイトレル | ツインダイヤフラムドラム | ¥359,029 | |
612041-4-G | 炭素鋼 | 9 GPM | ブナN | ドラム缶 | ¥468,109 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。