ARO 612041-4-G ポンプオイル移送
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
アイテム価格 | ポンプ |
ボディ材質 | 炭素鋼 |
入口サイズ | 1/4 "FNPT |
内部部品材料 | 炭素鋼、ブナ |
マックス。 フロー | 9 GPM |
最大フローGPM | 9 |
シール材 | ブナN |
吸引チューブの長さ | 34-5 / 8インチ |
サクションチューブアウトレットIDサイズ | 2インチ |
サクションチューブアウトレットODサイズ | 2-5 / 32インチ |
タイプ | ドラム缶 |
船の重量(kg) | 7.72 |
船高(cm) | 13.46 |
船の長さ(cm) | 147.83 |
船幅(cm) | 14.73 |
HSコード | 8413810040 |
原産国 | US |
モデル | ボディ材質 | マックス。 フロー | シール材 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DAB05-PPUU-2-F | ポリプロピレン | 14.4 GPM | ポリウレタン | ツインダイヤフラムドラム | ¥296,730 | |
DAB05-PPAA-2-E | ポリプロピレン | 14.4 GPM | サントプレン | ツインダイヤフラムドラム | ¥335,140 | |
DAB05-SSTT-2-H | ステンレス鋼 | 12 gpm | PTFE | ツインダイヤフラムドラム | ¥698,347 | |
DAB05-ASCC-2-G | アルミニウム | 12 gpm | ハイトレル | ツインダイヤフラムドラム | ¥350,440 | |
NM2202B-11-C31 | ステンレス鋼 | 4 GPM | ポリエチレン | ウォールマウント/スタブ | ¥713,653 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。