入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアパイロット方向弁 |
アクチュエータ/リターン | パイロット/春 |
CFM | 50 |
Cv | 1.5 |
高さ | 1 13 / 16 " |
長さ | 2 15 / 16 " |
最大PSIの運用 | 150 |
最大温度範囲(F) | 0〜180 |
ポジション数 | 2 |
方法の数 | 4 |
パイロットポートサイズNPT(インチ) | 1/8(F) |
パイロット圧力 | 50 PSI |
ポートサイズ | 1 / 4 " |
タイプ | ボディ移植 |
あなたが使用します | 空気または不活性ガスの場合 |
定格29In / Hg | |
幅(Width) | 1 15 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.43 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 9.14 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 8481809050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アクチュエータ/リターン | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A212PD | パイロット/パイロット | ¥24,448 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。