入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 手動エアコントロールバルブ |
アクチュエータ/リターン | ローラーレバー/スプリング |
エアバルブタイプ | 3ウェイ、2ポジション |
ボディ材質 | 亜鉛ダイカスト |
CFM | 7.5 |
体積係数 | 0.2 |
接続 | NPT |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
ノーマルオープン/ノーマルクローズ | ノーマルクローズ |
全体の高さ | 1.625 " |
全体の長さ(Overall Length) | 1.75 " |
全幅 | 11 / 16 " |
パイプサイズ | 1 / 8 " |
温度。 範囲 | 32度から160度F |
船の重量(kg) | 0.13 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8481805090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アクチュエータ/リターン | CFM | 体積係数 | 接続 | 全体の高さ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201-2-C | 指先レバー/スプリング | 4 | 0.1 | チューブ | 2 11 / 64 " | 5 / 32 " | ¥17,531 | ||
223-2-C | 保持されたトグル/手動 | 4 | 0.1 | チューブ | 3 11 / 64 " | 5 / 32 " | ¥23,198 | ||
224-2-C | ボタン/春 | 4 | 0.1 | チューブ | 3 15 / 64 " | 5 / 32 " | ¥29,182 | ||
203-2-C | ロングローラーレバー/スプリング | 4 | 0.1 | チューブ | 2.5 " | 5 / 32 " | ¥18,332 | ||
209-2-C | ピンプランジャー/スプリング | 4 | 0.1 | チューブ | 1 47 / 64 " | 5 / 32 " | ¥14,273 | ||
214-2-C | プランジャー/スプリング | 4 | 0.1 | チューブ | 2 47 / 64 " | 5 / 32 " | ¥22,752 | ||
202-2-C | ローラーレバー/スプリング | 4 | 0.1 | チューブ | 5 5 / 16 " | 5 / 32 " | ¥17,333 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。