入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フィルターハウジング |
必要なカートリッジ | 1 or 2 |
色 | クリア |
直径 | 4 9 / 16 " |
ヘッド素材 | エーステル |
高さ | 26 " |
住宅資材 | アセタール/アイソプラスト |
長さ | 26 " |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
マックス。 温度 | 100 F |
圧力降下 | 3 PSI |
サイズ | 3/4 "FNPT |
タイプ | バルブインヘッド |
船の重量(kg) | 1.8 |
船高(cm) | 64.01 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8421210000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | サイズ | 直径 | 注ぐ速さ | ヘッド素材 | 高さ | 住宅資材 | 長さ | マックス。 温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS4 EPE-316L | 1-1 / 2 "NPT | 8" | 32 gpm | エレクトロポリッシュ316ステンレス鋼 | 19.5 " | エレクトロポリッシュ316ステンレス鋼 | 19.5 " | 250 F | ¥712,516 | ||
SS8 EPE-316L | 2 "NPT | 8" | 64 gpm | エレクトロポリッシュ316ステンレス鋼 | 29.5 " | エレクトロポリッシュ316ステンレス鋼 | 29.5 " | 250 F | ¥785,274 | ||
SS12 EPE-316L | 2 "NPT | 8" | 96 GPM | エレクトロポリッシュ316ステンレス鋼 | 39.5 " | エレクトロポリッシュ316ステンレス鋼 | 39.5 " | 250 F | ¥848,465 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。