AQUA-PURE SS4EPE-316Lフィルターハウジングステンレス鋼32Gpm
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
アイテム価格 | フィルターハウジング |
必要なカートリッジ | 4 |
直径 | 8" |
注ぐ速さ | 32 gpm |
ヘッド素材 | エレクトロポリッシュ316ステンレス鋼 |
高さ | 19.5 " |
住宅資材 | エレクトロポリッシュ316ステンレス鋼 |
長さ | 19.5 " |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
マックス。 温度 | 250 F |
圧力降下 | 2 PSI |
サイズ | 1-1 / 2 "NPT |
船の重量(kg) | 10.69 |
船高(cm) | 53.85 |
船の長さ(cm) | 32.51 |
船幅(cm) | 32.51 |
HSコード | 8421210000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | サイズ | 直径 | 注ぐ速さ | ヘッド素材 | 高さ | 住宅資材 | 長さ | マックス。 温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP102T | 3/4 "FNPT | 4 9 / 16 " | - | エーステル | 26 " | アセタール/アイソプラスト | 26 " | 100 F | ¥56,006 | ||
SS8 EPE-316L | 2 "NPT | 8" | 64 gpm | エレクトロポリッシュ316ステンレス鋼 | 29.5 " | エレクトロポリッシュ316ステンレス鋼 | 29.5 " | 250 F | ¥708,732 | ||
SS12 EPE-316L | 2 "NPT | 8" | 96 GPM | エレクトロポリッシュ316ステンレス鋼 | 39.5 " | エレクトロポリッシュ316ステンレス鋼 | 39.5 " | 250 F | ¥765,762 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。