AQUA-PURE SS8EPE-316Lフィルターハウジングステンレス鋼64Gpm
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フィルターハウジング |
必要なカートリッジ | 8 |
直径 | 8" |
注ぐ速さ | 64 gpm |
ヘッド素材 | エレクトロポリッシュ316ステンレス鋼 |
高さ | 29.5 " |
住宅資材 | エレクトロポリッシュ316ステンレス鋼 |
長さ | 29.5 " |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
マックス。 温度 | 250 F |
圧力降下 | 2 PSI |
サイズ | 2 "NPT |
船の重量(kg) | 10.44 |
船高(cm) | 79.25 |
船の長さ(cm) | 32.26 |
船幅(cm) | 32.26 |
HSコード | 8421210000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | サイズ | 直径 | 注ぐ速さ | ヘッド素材 | 高さ | 住宅資材 | 長さ | マックス。 温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP102T | 3/4 "FNPT | 4 9 / 16 " | - | エーステル | 26 " | アセタール/アイソプラスト | 26 " | 100 F | ¥62,054 | ||
SS4 EPE-316L | 1-1 / 2 "NPT | 8" | 32 gpm | エレクトロポリッシュ316ステンレス鋼 | 19.5 " | エレクトロポリッシュ316ステンレス鋼 | 19.5 " | 250 F | ¥712,516 | ||
SS12 EPE-316L | 2 "NPT | 8" | 96 GPM | エレクトロポリッシュ316ステンレス鋼 | 39.5 " | エレクトロポリッシュ316ステンレス鋼 | 39.5 " | 250 F | ¥848,465 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。