入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | つまみねじ、XNUMX/XNUMX回転 |
CLASS | 2A |
終了 | ブラックオキサイド |
頭径 | 1.000 " |
頭の高さ | 0.75 " |
ツバ厚 | 0.313 " |
ヘッド形式 | スペード |
長さ | 2" |
材料 | 鋼 |
ロックウェル硬度 | B68からB71 |
測定システム | インチ |
抗張力 | 57,000 |
番手 | 5 / 16-18 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7318158085 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。