入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ユニバーサルジョイント |
チューブ径 | 11 / 16 " |
ボアタイプ | 退屈する |
構造 | 鋼 |
設計 | ピンとブロック |
溝 | 標準のブーツ保持 |
ジョイントタイプ | DDタイプ |
キー溝 | キー溝なし |
材料 | 鋼 |
外径 | 7 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 6" |
止めネジ | 提供されていない |
標準ボア | 7 / 16 " |
静的破壊トルク | 1176インチポンド |
静的破壊トルク(In.-Lb.) | 1176 |
測定システム | 帝国 |
タイプ | 退屈なDD |
のために使用される | 最大25度の角度と最大1750RPMの速度のアプリケーション |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8483604080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。