定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認済みベンダー U55050.050.0350 ソケット キャップ スクリュー 標準ステンレス鋼 1/2-13X3-1/2、5PK | AB8UUN 29DT86

APPROVED VENDOR U55050.050.0350 ソケットキャップスクリュー スタンダード ステンレス 1/2-13X3-1/2, 5PK

在庫あり
アイテム:AB8UUN モデル:U55050.050.0350相互参照: 29DT86 / 42KU59

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥9,806 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ソケットの先端キャップのスクリュー
直径/ねじサイズ1 / 2」-13
ドライブサイズ3 / 8 "
ドライブの種類ヘックスソケット
終了シンプルスタイル
頭径3 / 4 "
頭の高さ1 / 2 "
ヘッド形式スタンダード
頭の下の長さ3.5 "
材料316ステンレススチール
最小 抗張力85,000のプサイ
ロックウェル硬度B80からC32
温度。 範囲-華氏65度から華氏300度
ねじ山径1 / 2 "
ねじ山の方向右手
ねじの長さ1.5 "
番手13
スレッドスタイル部分的にスレッド化
ねじの種類粗い

発送情報:

船の重量(kg) 0.5
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)21.01
船幅(cm)16.69
HSコード7318158030
原産国TW

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR U55050.050.0350 ソケットキャップスクリュー スタンダード ステンレス 1/2-13X3-1/2, 5PK
¥9,806 /パック