定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認済みベンダー U51050.025.0325 ソケット キャップ スクリュー 標準 Ss 1/4-20X3-1/4、25PK | AB7CDP 22TT92

APPROVED VENDOR U51050.025.0325 ソケットキャップスクリュー スタンダード Ss 1/4-20X3-1/4, 25PK

在庫あり
アイテム: AB7CDP モデル:U51050.025.0325相互参照: 22TT92 / 42KG94

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,331 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ソケットの先端キャップのスクリュー
直径/ねじサイズ1 / 4」-20
ドライブサイズ3 / 16 "
ドライブの種類ヘックスソケット
終了シンプルスタイル
頭径3 / 8 "
頭の高さ1 / 4 "
ヘッド形式スタンダード
頭の下の長さ3.25 "
材料18-8ステンレス鋼
最小 抗張力85,000のプサイ
ロックウェル硬度B80からC32
温度。 範囲-華氏50度から華氏550度
ねじ山径1 / 4 "
ねじ山の方向右手
ねじの長さ1"
番手20
スレッドスタイル部分的にスレッド化
ねじの種類粗い

発送情報:

船の重量(kg) 0.6
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)21.01
船幅(cm)16.69
HSコード7318158030
原産国TW

製品バリエーション

プロダクトモデル直径/ねじサイズドライブサイズ頭径頭の高さヘッド形式アイテム価格頭の下の長さ最小 抗張力価格
承認ベンダー 1FY51 ソケット キャップ スクリュー 標準ステンレス鋼 8-32x3/4 - 50 個パック | AA9UYX 1FY51#8-329 / 64 "5 / 16 "5 / 64 "スタンダードソケットの先端キャップのスクリュー3 / 4 "80,000のプサイ¥7,156
承認ベンダー 1FY55 ソケット キャップ スクリュー 標準ステンレス鋼 10-24x3/4 - 50 個パック | AA9UYY 1FY55#10-245 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "スタンダードソケットの先端キャップのスクリュー3 / 4 "80,000のプサイ¥9,112
承認ベンダー 1FY56 ソケット キャップ スクリュー 標準ステンレス鋼 10-24x1 - 25 個パック | AA9UYZ 1FY56#10-245 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "スタンダードソケットの先端キャップのスクリュー1"80,000のプサイ¥5,384
見積依頼
承認ベンダー 1FY58 ソケット キャップ スクリュー 標準ステンレス鋼 10-32x1/2 - 25 個パック | AA9UZA 1FY58#10-325 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "スタンダードソケットの先端キャップのスクリュー1 / 2 "80,000のプサイ¥4,879
見積依頼
承認ベンダー 1FY65 ソケット キャップ スクリュー 標準ステンレス鋼 1/4-20x3/4 - 25 個パック | AA9UZB 1FY651 / 4」-203 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "スタンダードソケットの先端キャップのスクリュー3 / 4 "80,000のプサイ¥5,959
承認ベンダー 1FY67 ソケット キャップ スクリュー 標準ステンレス鋼 1/4-20x1-1/4 - 25 個パック | AA9UZD 1FY671 / 4」-203 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "スタンダードソケットの先端キャップのスクリュー1.25 "80,000のプサイ¥6,734
承認ベンダー 1FY68 ソケット キャップ スクリュー 標準ステンレス鋼 1/4-20x1-1/2 - 10 個パック | AA9UZE 1FY681 / 4」-203 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "スタンダードソケットの先端キャップのスクリュー1.5 "80,000のプサイ¥4,503

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR U51050.025.0325 ソケットキャップスクリュー スタンダード Ss 1/4-20X3-1/4, 25PK
¥2,331 /パック