入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ショルダースクリュー |
CLASS | 2A |
ドライブサイズ | 1 / 4 " |
ドライブの種類 | ヘックスソケット |
終了 | シンプルスタイル |
頭径 | 3 / 4 " |
頭の高さ | 5 / 16 " |
ヘッドスタイル | スタンダード |
材料 | 18-8ステンレス鋼 |
最小 抗張力 | 90,000 PSI |
ロックウェル硬度 | B65 |
ねじ頭径 | 0.729〜0.750インチ |
ネジ頭の高さ | 0.302〜0.312 |
肩径 | 1 / 2 " |
肩の長さ | 1" |
肩の長さの公差 | +/- 0.005 " |
測定システム | インチ |
ねじの長さ | 5 / 8 " |
番手 | 3 / 8-16 |
タイプ | 精度 |
船の重量(kg) | 0.28 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 7318158030 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。