APPROVED VENDOR U22180.137.3600スレッドロッド炭素鋼1-3 / 8-6
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
アイテム価格 | スレッドロッド |
CLASS | B7 |
終了 | シンプルスタイル |
材料 | 炭素鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 3ft。 |
ロックウェル硬度 | 35 |
温度。 範囲 | 未評価 |
抗張力 | 115,000〜125,000 PSI |
ねじ山の方向 | 右手 |
番手 | 7 |
ねじの種類 | UNC |
降伏強さ | 95000のプサイ |
船の重量(kg) | 6.03 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 7318155051 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。