入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 構造ボルト |
終了 | 溶融亜鉛めっき |
グレード | A325 |
頭径 | 1-1 / 16」 |
頭の高さ | 25 / 64 " |
材料 | 鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 3" |
ロックウェル硬度 | C25からC34 |
抗張力 | 120,000のプサイ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 1.25 " |
番手 | 5 / 8-11 |
ねじの種類 | UNC |
タイプ | ヘビーヘックスヘッド |
船の重量(kg) | 1.53 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 10.92 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 7318152030 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。