入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 交流リレー |
コイルボルト | 24 VAC / DC |
連絡先の構成 | 3NO+1NC補助 |
接触定格荷重 | 5A |
深さ | 4.3 " |
環境保護 | IP20 |
高さ | 3" |
入力電流 | 40mA |
入力パワー | 24 VAC / DC |
入力電圧 | 24 VAC / DC |
取り付け | DINレール |
消費電力 | 1.8VA |
反応時間 | 10ミリ秒。 |
タイプ | 安全監視 |
幅(Width) | 1.7 " |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 11.94 |
船幅(cm) | 9.65 |
HSコード | 8536410020 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | コイルボルト | 入力パワー | 入力電圧 | 消費電力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11054-0012 | 240 VAC | 100-240 VAC | 120 / 240 VAC | 9VA | ¥67,069 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。