入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 交換用センサー |
化学式 | O2 |
検出する | 酸素 |
解像度 | 0.1%V / V |
センサー範囲 | 0%に25 |
温度。 範囲 | -22度から122度F、-30度から50度C |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 9026900000 |
原産国 | GB |
プロダクト | モデル | 検出する | 解像度 | センサー範囲 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
375-2611-01 | メタン | 10 ppm | 0〜100%LEL | -4度から104度F、-20度から40度C | ¥11,842 | ||
375-COAF-SN | 一酸化炭素 | 1 ppm | 0〜2000 ppm | -22度から122度F、-30度から50度C | ¥39,467 | ||
375-H2SA1-SN | 硫化水素 | 1 ppm | 0〜100 ppm | -22度から122度F、-30度から50度C | ¥39,467 | ||
884-CGI09 | メタン | 0.0010 | 5〜100%V / V | -22度から122度F、-30度から50度C | ¥64,736 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。