APPROVED VENDOR リリース24Lb 160-30 / 1のMFSM4RX磁気スイーパー
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
アイテム価格 | リリース付き磁気スイーパー |
材料 | 鋼 |
プル容量 | 160ポンド |
幅(Width) | 30.25 " |
船の重量(kg) | 18.6 |
船高(cm) | 18.54 |
船の長さ(cm) | 110.49 |
船幅(cm) | 30.73 |
HSコード | 9603908050 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。