APPROVED VENDOR 10E766プッシュマグスイーパー22-1 / 2インチ97ポンドプル
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
アイテム価格 | 磁気スイーパー |
ハンドルタイプ | リリース |
長さ | 5" |
吊り上げ能力 | 4ポンド。 |
材料 | セラミック |
ピックアップの長さ | 18 " |
プル容量 | 97ポンド。 |
表面サイズ | 18 " |
タイプ | プッシュタイプ |
ホイール直径 | 6" |
ホイールタイプ | (2)ゴム車輪 |
幅(Width) | 22.5 " |
船の重量(kg) | 6.4 |
船高(cm) | 19.81 |
船の長さ(cm) | 79.25 |
船幅(cm) | 17.02 |
HSコード | 8505193000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。