APPROVED VENDOR 10E768磁気スイーパーハング48インチ440ポンドプル
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
アイテム価格 | 磁気スイーパー |
ハンドルタイプ | リリース |
長さ | 3" |
吊り上げ能力 | 9ポンド。 |
材料 | セラミック |
操作 | フォークリフトまたは車両バンパーからぶら下がる、最大動作速度:5 Mph |
ピックアップの長さ | 48 " |
プル容量 | 440ポンド。 |
表面サイズ | 48 " |
タイプ | ハングタイプ |
幅(Width) | 48 " |
船の重量(kg) | 11.07 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 125.73 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8505193000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。