入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アイボルト |
目内側径 | 19 mm |
目外径 | 30 mm |
アイボルトタイプ | 肩付き |
終了 | シンプルスタイル |
材料 | ドロップ鍛造炭素鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 56.4mmへ64.3mm |
シャンク径 | 6 mm |
シャンクの長さ | 25.7 mm |
肩径 | 12.7〜14.2mm |
肩の長さ | 3mmへ4.8mm |
測定システム | メトリック |
ねじの長さ | 25.7 mm |
番手 | M6 X 1 |
タイプ | 肩付き |
作業負荷限界 | 462ポンド。 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 7318152095 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。