入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Yストレーナー |
ブローオフポート(NPT) | 2-1 / 2」 |
接続 | FNPT |
高さ | 5.875 " |
材料 | ブロンズ |
マックス。 圧力 | 300 @ 210度F、125 @ 353度F |
画面 | ステンレス鋼 |
画面サイズ | 2.743 " |
シール | PTFE |
サイズ | 2.5 " |
幅(Width) | 9 1 / 16 " |
船の重量(kg) | 4.42 |
船高(cm) | 9.65 |
船の長さ(cm) | 25.65 |
船幅(cm) | 19.3 |
HSコード | 8421290065 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 高さ | マックス。 圧力 | 画面サイズ | サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGS_2NZA4 | 3 9 / 16 " | 400 @ 210度F、125 @ 353度F | 2.152 " | 2" | 5 15 / 16 " | ¥28,742 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。