入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Yストレーナー |
ブローオフポート(NPT) | 2" |
CLASS | 300 |
接続 | FNPT |
接続タイプ | FNPT×FNPT |
ガスケット材料 | PTFE |
高さ | 3 9 / 16 " |
住宅資材 | ブロンズ |
長さ | 2 4 / 5 " |
材料 | ブロンズ |
マックス。 圧力 | 400 @ 210度F、125 @ 353度F |
メッシュ | 20 |
パイプサイズ | 2" |
画面 | ステンレス鋼 |
画面領域 (平方インチ) | 2.152 " |
スクリーン素材 | ステンレス鋼 |
画面サイズ | 2.152 " |
シール | PTFE |
サイズ | 2" |
幅(Width) | 5 15 / 16 " |
船の重量(kg) | 2.16 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 31.24 |
船幅(cm) | 14.22 |
HSコード | 8421290065 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 高さ | マックス。 圧力 | 画面サイズ | サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGS_2NZA5 | 5.875 " | 300 @ 210度F、125 @ 353度F | 2.743 " | 2.5 " | 9 1 / 16 " | ¥60,252 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。