APPROVED VENDOR F10T300BDB-G1.5Mドリルねじ#10-16 x 3 "Pk 1500
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
アイテム価格 | セルフドリルねじ |
ドリルポイントの長さ | 0.300 " |
ドリルポイントサイズ | #3 |
ドライブの種類 | 正方形である |
ドライバーサイズ | #2 |
終了 | キシラン |
ヘッドカラー | スタンダード |
頭径 | 0.344 " |
ヘッド形式 | ビューグル |
長さ | 3" |
材料 | 410ステンレススチール |
番手 | #10-16 |
タイプ | セルフドリル |
船の重量(kg) | 10.89 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 7318141060 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。