APPROVED VENDOR 6602キャスタースチールパック4個入り
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プレートキャスターキット |
キャスターブレーキ付き | いいえ |
キャスター定格範囲 | 300〜999ポンド |
キャスター製品グループ | プレートキャスターキット |
キャスタータイプ | リジッド/スイベル |
キャスターホイール素材 | 鋼 |
キャスターホイール形状 | スタンダード |
コアカラー | グレー |
コア材質 | 鋼 |
拡張リード | いいえ |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっきされた |
フレーム材料 | 鋼 |
穴のパターン | B |
内側のボルト穴の間隔 | 3 "×3」 |
負荷定格 | 900ポンド |
ロックタイプ | ロックは含まれていません |
取付ボルト径 | 3 / 8 " |
ホイールの数 | 1 |
全体の高さ | 7" |
プレートサイズ | 3-3/4" x 4-3/8" |
プレート厚 | 1 / 4 " |
旋回半径 | 4" |
ホイールベアリング | ローラー |
ホイールカラー | ブラック |
ホイール直径 | 6" |
ホイール素材 | 鋼 |
ホイールの幅 | 2" |
船の重量(kg) | 19.05 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8716903000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | キャスターホイール素材 | 負荷定格 | 全体の高さ | ホイール素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6604 | ラバー | 700ポンド | 6" | ラバー | ¥68,023 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。