入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 径違いティー |
ボディ材質 | 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 |
CLASS | 150 |
接続タイプ | FNPT |
マックス。 圧力 | 300 psi @ 150度FWOG |
パイプサイズ | 1 "x 1/2" x 1 " |
飽和蒸気圧 | 150のプサイ |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 7307199060 |
原産国 | CN |
モデル | CLASS | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 飽和蒸気圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2WJ29 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 3 "x 3" x 2-1 / 2 " | 150のプサイ | ¥796 | |
2WJ30 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 4 "×4" X 1 " | 150のプサイ | ¥31,288 | |
2WJ36 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 2-1 / 2 "x 2-1 / 2" x 3/4 " | 150のプサイ | ¥12,410 | |
2WJ37 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 2-1 / 2 "x 2-1 / 2" x 1 " | 150のプサイ | ¥9,789 | |
2WJ39 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 2-1/2" x 2-1/2" x 1-1/2" | 150のプサイ | ¥465 | |
5P850 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 1/2 "x 1/2" x 3/8 " | 150のプサイ | ¥40 | |
5P852 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 3/4 "x 3/4" x 1/2 " | 150のプサイ | ¥1,015 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。