APPROVED VENDOR 2WJ29レデューシングティー3x 2/1インチ亜鉛メッキ
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 径違いティー |
ボディ材質 | 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 |
CLASS | 150 |
接続タイプ | FNPT |
マックス。 圧力 | 300 psi @ 150度FWOG |
パイプサイズ | 3 "x 3" x 2-1 / 2 " |
飽和蒸気圧 | 150のプサイ |
船の重量(kg) | 2.68 |
船高(cm) | 14.73 |
船の長さ(cm) | 13.21 |
船幅(cm) | 11.18 |
HSコード | 7307199060 |
原産国 | CN |
モデル | CLASS | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 飽和蒸気圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2WJ30 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 4 "×4" X 1 " | 150のプサイ | ¥29,779 | |
2WJ36 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 2-1 / 2 "x 2-1 / 2" x 3/4 " | 150のプサイ | ¥12,677 | |
2WJ37 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 2-1 / 2 "x 2-1 / 2" x 1 " | 150のプサイ | ¥10,576 | |
2WJ39 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 2-1/2" x 2-1/2" x 1-1/2" | 150のプサイ | - | 見積依頼
|
5P850 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 1/2 "x 1/2" x 3/8 " | 150のプサイ | - | 見積依頼
|
5P852 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 3/4 "x 3/4" x 1/2 " | 150のプサイ | ¥1,247 | |
5P853 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 3/4 "x 3/4" x 3/8 " | 150のプサイ | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。