APPROVED VENDOR 5JEX9ガードレールポストシングルハイユニバーサルL3in
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
アイテム価格 | 万国郵便 |
色 | セーフティイエロー |
ガードレールレベル | 単発講座 |
材料 | 11ガリウム鋼 |
取り付けプレートの寸法 | 8 "×8"×19 / 32 " |
取り付けスタイル | ボルトオン |
正味重量 | 24ポンド |
支柱の寸法(幅x奥行き) | 4 "×4」 |
ポストの高さ | 12.625 " |
船の重量(kg) | 11.34 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 色 | アイテム価格 | 材料 | 正味重量 | ポストの高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5JEX5 | シルバー | コーナーポスト | 11ガリウム亜鉛めっき鋼 | 35ポンド | 18.5 " | ¥46,059 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。