入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 針の品揃え |
調剤 | 液体、接着剤、溶剤、フラックス、オイル、ペースト |
ゲージ | 12,16,20,24 |
内部径 | 0.085、0.047、0.024、および0.012 " |
長さ | 1/4 "、2"、4 " |
材料 | ステンレス鋼 |
外径 | 0.109、0.065、0.0355、および0.022 " |
タイプ | 再利用可能なブラントプローブルアーロック |
船の重量(kg) | 0.51 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 8205595560 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 調剤 | ゲージ | 内部径 | 長さ | 材料 | 外径 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5FVA2 | 液体、接着剤、溶剤、フラックス、オイル、ペースト | 10、13、16、19、22 | 0.106、0.071、0.047、0.027、および0.016 " | 2" | ステンレス鋼 | 0.134、0.095、0.065、0.042、および0.028 " | 再利用可能なブラントプローブ1/8 "NPT | ¥17,119 | ||
5FVA8 | 液体、接着剤、溶剤、フラックス、オイル、ペースト | 10、13、16、19、22 | 0.106、0.071、0.047、0.027、および0.016 " | 2" | ステンレス鋼 | 0.134、0.095、0.065、0.042、および0.028 " | 再利用可能なブラントプローブ1/4 "NPT | ¥18,077 | ||
5FVC6 | 液体、接着剤、溶剤、フラックス、オイル、ペースト | 13、16、18、19、20、22、25 | 0.071、0.047、0.033、0.027、0.024、0.016、および0.101 " | 2" | オールステンレス | 0.095、0.065、0.050、0.042、0.036、0.028、および0.020 " | 再利用可能なブラントプローブルアーロック、オールステンレス鋼 | ¥68,454 | ||
5FVL7 | シアノアクリレートと接着剤 | 14、15、16、18、19、20、21、22、23、25、26、27 | 0.067、0.060、0.053、0.038、0.032、0.026、0.023、0.019、0.017、0.012、0.010、および0.008 " | 1" | ステンレス鋼カニューレとポリプロピレンハブ | 0.083、0.072、0.065、0.050、0.042、0.036、0.032、0.028、0.025、0.020、0.018、および0.016 " | 使い捨てプローブ | ¥9,050 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。