VESTIL CPC-80 チェーン付き垂直プレートクランプ、6600 ポンド容量
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
アイテム価格 | プレートクランプ |
ベールオープニング | 5.25 " |
クランプロック機構 | 自動ロック |
色 | 青 |
高さ | 27.5 " |
あごの深さ | 3" |
長さ | 9.75 " |
リフティングクランプスタイル | 垂直 |
吊りクランプタイプ | プレートクランプ |
材料 | 鋼 |
最大。 適合板厚 | 1.88 " |
最大あごの開口部 | 5.25 " |
測定単位 | 各 |
全体の深さ | 9.75 " |
全体の高さ | 27.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 9.75 " |
全体の厚さ | 2" |
全幅 | 4.75 " |
プレート厚 | 1.1875 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-cpc-80.pdf |
喉の深さ | 3" |
UPC | 691215054614 |
幅(Width) | 4.75 " |
作業負荷限界 | 4トン。 |
船の重量(kg) | 14.85 |
船高(cm) | 69.85 |
船の長さ(cm) | 24.77 |
船幅(cm) | 12.07 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。