APPROVED VENDOR 4WKJ7パイプ1/1インチ2ステンレス鋼316インチ長さスケジュール72
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Pipe |
基本接続タイプ | 両端にねじ切り |
内部径 | 1.5 " |
長さ | 72 " |
材料 | 316ステンレススチール |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
外径 | 2" |
パイプサイズ | 1.5 " |
スケジュール | 80 |
シームレス/溶接 | シームレス |
温度。 範囲 | -60度から450度F |
ねじの種類 | NPT |
壁の厚さ | 3 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.68 |
船高(cm) | 4.83 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 4.83 |
HSコード | 7304416015 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 基本接続タイプ | 内部径 | 長さ | 外径 | パイプサイズ | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4LGP1 | ねじ切りなし | 1 / 4 " | 10ft。 | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1 / 16 " | ¥19,120 | 見積依頼
| |
4LGP2 | ねじ切りなし | 1 / 4 " | 10ft。 | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 3 / 16 " | ¥28,977 | 見積依頼
| |
4LGP3 | ねじ切りなし | 1 / 2 " | 10ft。 | 3 / 4 " | 3 / 8 " | 3 / 16 " | ¥34,040 | 見積依頼
| |
4LGP4 | ねじ切りなし | 3 / 4 " | 10ft。 | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 16 " | ¥49,648 | 見積依頼
| |
4LGP5 | ねじ切りなし | 3 / 4 " | 10ft。 | 1" | 3 / 4 " | 3 / 16 " | ¥64,315 | 見積依頼
| |
4LGP8 | ねじ切りなし | 1.5 " | 10ft。 | 2" | 1.5 " | 3 / 16 " | ¥143,123 | 見積依頼
| |
4WKC9 | 両端にねじ切り | 1 / 4 " | 18 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1 / 16 " | ¥3,946 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。