APPROVED VENDOR 4NEV2 シンカー ネイル 8D X 2-3/8 インチ長、4260PK
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
アイテム価格 | シンカーネイル |
約パッケージ。 数量 | 4260 |
直径 | 0.113 " |
終了 | ビニール |
ゲージ | 11.5 |
頭径 | 17 / 64 " |
ヘッド形式 | フラットチェッカー |
長さ | 2.375 " |
材料 | 鋼 |
パッケージの重量 | 30ポンド。 |
シャンクタイプ | スムーズ |
サイズ | 8d |
船の重量(kg) | 14.65 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 27.69 |
船幅(cm) | 26.42 |
HSコード | 7317005540 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。