DURAC 液体ガラス温度計
形式 | モデル | 長さ | スケール分割 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 4/0015 | 125 mm | 0.5度C | -5度から15度C | ¥11,965 | |
A | 4/0045 | 125 mm | 0.5度C | 10度から45度C | ¥9,135 | |
A | 4/0160 | 135 mm | 2度C | 20度から60度C | ¥14,605 | |
A | 4/0050 | 135 mm | 0.5度C | 15度から50度C | ¥9,307 | |
A | 4/0000 | 135 mm | 0.5度C | -30度から1度C | ¥9,120 | |
A | 4/0020 | 135 mm | 0.5度C | -5度から20度C | ¥9,167 | |
A | 4/0025 | 145 mm | 1度C | -90度から25度C | ¥14,088 | |
A | 4/0130 | 145 mm | 1度C | 20度から130度C | ¥11,139 | |
A | 4/0200 | 145 mm | 2度C | 50度から200度C | ¥10,554 | |
B | 4/0030 | 180 mm | 0.1度C | 15度から30度C | ¥13,761 | |
B | 4/0010 | 180 mm | 0.1度C | -2度から10度C | ¥13,910 |
ガラス温度計の液体
HB Instruments の一部である Durac は、冷凍庫、超低温冷凍庫、インキュベーター内の温度測定に最適なガラス製液体温度計を製造しています。 これらの温度計にはサンプルを保管するためのガラスボトルが付属しており、サンプルを汚染することなく正確な温度を測定できます。 これらの HB Durac 温度計は無鉛ガラス製で、有機液体または EnviroKleen 認定の Enviro-Safe 液体が含まれており、永久融着マーキングが特徴です。 一部のモデルには、破損した場合にガラスと液体を保護するための PFA コーティングも施されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ノックアウトホールパンチ
- 研磨研ぎファイル
- 温度テストストリップ
- ブッシングを減らす
- フォークリフトブーム
- テープ
- 油圧システムコンポーネント
- ねじ山インサート
- エンクロージャ
- パイプおよびテストプラグとアクセサリ
- DEVILBISS 流体ノズル
- DIXON 乳首
- DURAC アルコールプルーフ比重計、0〜185パーセントのアルコール範囲
- NOTRAX クッションフレックスドライエリアマット
- HOFFMAN T シリーズ T50 中型屋外エンクロージャ エアコン
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、1 1 / 4-8 Un
- APOLLO VALVES 20-300シリーズブロンズウォーターゲージ
- KERN AND SOHN ORA-S シリーズ アナログ屈折計
- MSA バンプキャップ
- WESTWARD マグネット