入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コーナーガード |
色 | クリア |
コーナー | 1 |
終了 | スムーズ |
高さ | 48 " |
材料 | PVCプラスチック |
材料タイプ | 難燃剤 |
取り付け | 8つの壁の穴 |
辺の数 | 2 |
厚さ | 0.085 " |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 122.17 |
船幅(cm) | 7.37 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 終了 | 高さ | 材料 | 取り付け | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19F831 | ホワイト | 穀物 | 48 " | PVCプラスチック | 接着剤 | 0.085 " | 1.5 " | ¥3,106 | ||
19F832 | ベージュ | 穀物 | 48 " | PVCプラスチック | 接着剤 | 0.085 " | 1.5 " | ¥3,106 | ||
19F837 | ホワイト | 穀物 | 96 " | PVCプラスチック | 接着剤 | 0.085 " | 1.5 " | ¥15,773 | 見積依頼
| |
19F838 | ベージュ | スムーズ | 96 " | PVCプラスチック | 接着剤 | 0.085 " | 1.5 " | ¥15,773 | 見積依頼
| |
19F839 | ホワイト | 穀物 | 96 " | PVCプラスチック | 16つの壁の穴 | 0.085 " | 1.5 " | ¥6,109 | 見積依頼
| |
19F841 | ホワイト | スムーズ | 96 " | PVCプラスチック | 接着剤 | 0.085 " | 2" | ¥11,341 | 見積依頼
| |
19F842 | アーモンド | スムーズ | 96 " | PVCプラスチック | 接着剤 | 0.085 " | 2" | ¥11,341 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。