EATON CH シリーズ標準サーキットブレーカ
イートン CH シリーズ標準サーキット ブレーカーは、過電流や短絡による接続機器への電気的損傷を防止するために、CH タイプのロードセンターに取り付けられています。 プラグオンタイプのケースなので、ロードセンターに簡単に設置できます。 これらの回路ブレーカーは通常、コンセント、外部モーター、HVAC などの機器を保護するための HACR 定格を備えています。...続きを见る
形式 | モデル | アンプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | CH370ST | - | - | ¥97,963 | |
B | CH330 | - | - | ¥28,659 | |
C | CH230SWST | - | - | ¥62,026 | 見積依頼
|
D | CH270ST | - | - | - | 見積依頼
|
E | CH350SWST | - | - | ¥69,754 | 見積依頼
|
F | CH120 | - | - | ¥3,226 | 見積依頼
|
G | CH2100N | - | - | ¥34,268 | 見積依頼
|
G | CH2125N | - | - | ¥79,617 | 見積依頼
|
D | CH2125ST | - | - | - | 見積依頼
|
H | CH2150 | - | - | - | 見積依頼
|
I | CH3090 | - | - | ¥52,199 | |
A | CH330ST | - | - | ¥88,613 | |
J | CH345 | - | - | - | 見積依頼
|
K | CH340SW | - | - | ¥29,491 | 見積依頼
|
A | CH340ST | - | - | ¥88,613 | |
L | CH350 | - | - | ¥29,589 | |
M | CH170 | - | - | ¥10,781 | 見積依頼
|
A | CH360ST | - | - | ¥88,613 | |
N | CH2125CS | - | - | ¥63,753 | 見積依頼
|
O | CH370 | - | - | ¥47,371 | |
P | CH220HID | - | - | ¥29,790 | 見積依頼
|
P | CH230HID | - | - | ¥36,301 | 見積依頼
|
Q | CH260 | - | - | ¥16,215 | |
D | CH260ST | - | - | - | 見積依頼
|
R | CH270M50 | - | - | ¥26,033 | 見積依頼
|
S | CH290 | - | - | ¥30,096 | 見積依頼
|
A | CH3100ST | - | - | - | 見積依頼
|
K | CH315SW | - | - | ¥32,739 | |
T | CH315 | - | - | - | 見積依頼
|
E | CH320SWST | - | - | ¥70,873 | 見積依頼
|
K | CH320SW | - | - | ¥23,691 | 見積依頼
|
U | CH330HID | - | - | ¥92,024 | 見積依頼
|
C | CH220SWST | - | - | ¥67,415 | 見積依頼
|
V | CH3100 | - | - | ¥54,159 | |
A | CH3090ST | - | - | ¥109,217 | |
D | CH280ST | - | - | - | 見積依頼
|
U | CH315HID | - | - | ¥92,024 | 見積依頼
|
W | CH310 | - | - | ¥30,711 | |
A | CH3080ST | - | - | ¥109,217 | |
X | CH280 | - | - | ¥23,593 | |
D | CH290ST | - | - | - | 見積依頼
|
Y | CH270 | - | - | ¥22,437 | |
Z | CH260CS | - | - | ¥14,341 | 見積依頼
|
I | CH3080 | - | - | - | 見積依頼
|
R | CH220M50 | - | - | ¥10,985 | 見積依頼
|
A1 | CH2125X | - | - | ¥73,573 | |
A1 | CH2100X | - | - | - | 見積依頼
|
B1 | CH2100CS | - | - | ¥30,606 | 見積依頼
|
C1 | CH160ST | - | - | ¥43,418 | 見積依頼
|
D1 | CH160 | - | - | - | 見積依頼
|
A | CH320ST | - | - | ¥88,613 | |
A | CH315ST | - | - | - | 見積依頼
|
E1 | CH320 | - | - | ¥28,659 | |
F1 | CH325 | - | - | ¥30,065 | |
R | CH250M50 | - | - | ¥10,985 | 見積依頼
|
G1 | CH2110 | - | - | ¥54,159 | |
A1 | CH2150X | - | - | - | 見積依頼
|
H1 | CH2110CS | - | - | ¥63,753 | 見積依頼
|
D | CH2100ST | - | - | - | 見積依頼
|
I1 | CH2100 | - | - | ¥22,437 | |
J1 | CH2125 | - | - | ¥62,536 | 見積依頼
|
特徴
- Eaton CH シリーズ サーキット ブレーカーには、ブレーカーの状態を簡単に識別できるように、ON と OFF の表示位置を備えたスライド ハンドルが付いています。
- アプリケーション固有のパフォーマンスを実現するために 1 / 2 / 3 極を備えています。
- 熱磁気トリップ機構は、軽度の過負荷による迷惑なトリップを防止し、重大な短絡状態ではほぼ瞬時に動作します。
- 複数の極を持つ Eaton CH シリーズ サーキット ブレーカーには、極を同時に動作させるための内部共通トリップ接続が装備されています。
- 安全かつ効率的な操作のためのクイックメイクおよびクイックブレークスイッチ機構を備えています。
- これらの回路ブレーカーの設置には、極ごとに 3/4 インチ (19.1 mm) のスペースが必要です。
- 一部のモデルには、耐久性を強化するためのクラムシェル パック、MCB に簡単に取り付けるための MCB キット、いつでもリモートでブレーカーをトリップできるシャント トリップが含まれています。
対応アクセサリー
- イートン CHHT ハンドル タイ バー: 成形プラスチックハンドルカバーを備えたこのハンドルタイバーは、隣接する単極の CH 型サーキットブレーカーのハンドルを物理的に結合できます。
- イートン CHPL ハンドル ロックオフ:エスカッション付CH形サーキットブレーカーのハンドルを南京錠でロックする装置です。
- イートン CHML メカニカル インターロック:2極・3極・4極CH型ブレーカーを固定・ロックします。
規格と承認
- UL 489
よくある質問
これらの Eaton CH シリーズ サーキット ブレーカーの電圧定格はどれくらいですか?
Eaton CH シリーズサーキットブレーカーの電圧定格は 120 / 240V、遮断定格は 10kAIC です。
イートン CH シリーズサーキットブレーカーを操作する前に点検する必要がある点は何ですか?
- ほこり、汚れ、グリース、湿気、または異物をユニットから取り除きます。
- ユニットのオンとオフを数回切り替えて、ユニットのスイッチが自由に動くことを確認します。
- ユニットに亀裂、欠け、変色がないか点検してください。 端子とコネクタを締めます。 取り付け金具を確認してください。
- 設置場所の近くにある安全上の問題を取り除きます。
これらの Eaton CH シリーズ サーキット ブレーカーの配線にはどのようなワイヤ ゲージが適していますか?
- #10-1 / 0 AWG
- #14-2 AWG
- #14-8 AWG
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 溶接機ジェネレーター
- ストリングトリマー
- ローベイ蛍光灯器具
- LEDトロファフィクスチャレトロフィットキット
- 損傷インジケータラベル
- ヘッド保護
- 電線管継手および付属品
- ラボろ過
- バラスト
- リフティングハードウェア
- QUAKEHOLD! 機器ファスナー
- ELKAY スカラリーシンク、1ステーション
- WIEGMANN ジャンクションボックスエンクロージャ
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 丸型フロントエンドブッシュ
- GRAINGER タイダウンストラップ、27フィート
- UNISTRUT ヒールトゥサイドプレート
- APPROVED VENDOR 1 "/1.5" TriClover互換フィッティングワイ
- BALDOR MOTOR ポンプモータ密結合 JM型 開放防滴 単相
- Cementex USA フィーチャー シリーズ、12 Cal. パーカーとよだれかけキット
- LOVEJOY タンク蓋シール