APPROVED VENDOR 19F839Cgホワイト1.5x96インチ取り付けハードウェア
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コーナーガード |
色 | ホワイト |
コーナー | 1 |
終了 | 穀物 |
高さ | 96 " |
材料 | PVCプラスチック |
材料タイプ | 難燃剤 |
取り付け | 16つの壁の穴 |
辺の数 | 2 |
厚さ | 0.085 " |
幅(Width) | 1.5 " |
船の重量(kg) | 0.68 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 243.84 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 3916200091 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 終了 | 高さ | 材料 | 取り付け | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19F831 | ホワイト | 穀物 | 48 " | PVCプラスチック | 接着剤 | 0.085 " | 1.5 " | ¥3,234 | ||
19F832 | ベージュ | 穀物 | 48 " | PVCプラスチック | 接着剤 | 0.085 " | 1.5 " | ¥3,234 | ||
19F837 | ホワイト | 穀物 | 96 " | PVCプラスチック | 接着剤 | 0.085 " | 1.5 " | ¥13,712 | 見積依頼
| |
19F838 | ベージュ | スムーズ | 96 " | PVCプラスチック | 接着剤 | 0.085 " | 1.5 " | ¥13,712 | 見積依頼
| |
19F841 | ホワイト | スムーズ | 96 " | PVCプラスチック | 接着剤 | 0.085 " | 2" | ¥12,055 | 見積依頼
| |
19F842 | アーモンド | スムーズ | 96 " | PVCプラスチック | 接着剤 | 0.085 " | 2" | ¥12,055 | 見積依頼
| |
19F843 | ブラック | スムーズ | 96 " | PVCプラスチック | 接着剤 | 0.085 " | 2" | ¥12,055 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。