APPROVED VENDOR 4KCC9蒸発冷却パッド12x 2 x60インチ
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
アイテム価格 | 蒸発冷却パッド |
深さ | 2" |
環境への応用 | 住宅/商業/産業 |
高さ | 60 " |
パッドの特徴 | エネルギー効率が高く、吸収性が高く、汚れに強い、架橋ポリマー接着剤 |
パッド素材 | ブラックエッジコーティングのクラフト紙 |
置き換え | 同じサイズの摩耗または損傷した冷却パッド |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 1.43 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 153.67 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 4812000000 |
原産国 | CN |
モデル | 深さ | 高さ | パッド素材 | 置き換え | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4KAY8 | 4" | 30.75 " | クラフト紙 | チャンピオン/エシック | 36 " | ¥13,925 | |
4KAY9 | 8" | 29.125 " | クラフト紙 | チャンピオン/エシック | 41.25 " | ¥27,886 | |
4KAZ1 | 8" | 36.63 " | クラフト紙 | チャンピオン/エシック | 44.25 " | ¥30,959 | |
4KAZ3 | 8" | 46.375 | クラフト紙 | チャンピオン/エシック | 48 " | ¥51,943 | |
4KAZ4 | 12 " | 46.375 | クラフト紙 | チャンピオン/エシック | 48 " | ¥74,236 | |
4KAZ5 | 8" | 23 " | クラフト紙 | Adobe | 40 " | ¥20,667 | |
4KAZ6 | 8" | 28 " | クラフト紙 | Adobe | 40 " | ¥25,774 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。