入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 温度プローブ、食品 |
プローブコネクタ | ミニ |
プローブ径 | 3 / 16 " |
プローブ長 | 7.3 " |
プローブ材料 | ステンレス鋼 |
温度。 範囲 | -58度から1112度 |
温度測定要素 | K熱電対 |
液体と食品 | |
ワイヤ長 | 39.4 " |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 20.07 |
船の長さ(cm) | 41.4 |
船幅(cm) | 22.35 |
HSコード | 9025198080 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。