入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スライドボルトスプリングスナップ |
材料 | ブロンズ |
全体の長さ(Overall Length) | 4.75 " |
スナップオープニング | 7 / 16 " |
タイプ | 定格荷重なし |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 0.51 |
船の長さ(cm) | 11.94 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 目内側径 | 終了 | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | スナップオープニング | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4FCG3 | - | ニッケルメッキ | 亜鉛ダイカスト | 4" | 3 / 8 " | ¥699 | ||
4FCG4 | - | ニッケルメッキ | 亜鉛ダイカスト | 4.625 " | 7 / 16 " | ¥990 | ||
4FCG5 | - | ロストワックス精密鋳造 | ステンレス316鋼 | 4" | 7 / 16 " | ¥2,673 | ||
4FCN1 | 1 "ストラップ幅 | ニッケルメッキ | 亜鉛ダイカスト | 3.375 " | 7 / 16 " | ¥437 | ||
4GGJ2 | 1 / 2 " | ニッケルメッキ | 亜鉛ダイカスト | 3.25 " | 7 / 16 " | ¥518 | ||
4GGJ3 | 5 / 8 " | ニッケルメッキ | 亜鉛ダイカスト | 3.375 " | 7 / 16 " | ¥588 | ||
4GGJ4 | 3 / 4 " | ニッケルメッキ | 亜鉛ダイカスト | 3.5 " | 7 / 16 " | ¥535 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。