入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 番号ラベル |
背景色 | ホワイト |
文字 | 4 |
文字高 | 3" |
グレード | 再帰反射しない |
屋内/屋外での使用 | 屋内/屋外 |
凡例の色 | ホワイト |
カードごとのマーカー | 1 |
材料 | ビニール |
カードの数 | 10 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 10.67 |
船幅(cm) | 7.11 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。